福助工業
ニュー環境バッグ
(1件のレビュー)
この袋の一部に植物性プラスチックが使用されています。
袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
石油資源の節約とCO2削減が実現。
材質
HDPE
色
半透明
種別
Bマーク
型
舌片付ブロック
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
110016
バイオマス配合率(%)
10
無料配布可否
可
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264233
0363022
1箱(1000枚)
62.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
70264242
0363030
1箱(1000枚)
67.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
70264258
0363049
1箱(1000枚)
72.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70264267
0363057
1箱(1000枚)
75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70264224
0363014
1箱(2500枚)
55
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください