曜日別特売

フードパック P

フードパック P - 福助工業フードパック P - 福助工業フードパック P - 福助工業フードパック P - 福助工業フードパック P - 福助工業フードパック P - 福助工業フードパック P - 福助工業フードパック P - 福助工業

さまざまなシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。

材質OPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
深さ(mm)
耐熱温度(℃)
種別
タイプ
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026427605300181箱(2000枚)193×12530(15)80P-1A----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026428505300261箱(2000枚)193×12530(8)80P-1-B----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026429405300341箱(2000枚)193×12530(3)80P-2----
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4021652405314801ケース(100枚×12袋)----非嵌合(かんごう)タイプ14724630
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026430305300421箱(3000枚)163×10030(10)80P-11----
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026431205300501箱(3000枚)163×10030(3)80P-12----
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026432805300691箱(4000枚)128×9825(7)80P-31----
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026433705300771箱(1500枚)227×10035(35)80P-16A----
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026434605300851箱(1500枚)227×10035(15)80P-16B----
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026436405301071箱(1500枚)211×12530(11)80P-18----
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026437305301151箱(3000枚)185×9330(30)80P-6----
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026438205301311箱(1500枚)217×14530(15)80P-特A----
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026439805301411箱(1200枚)246×14730(15)80P-特 大----
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026440705301661箱(1800枚)180×10435(35)80P-15-A----
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026441605301901箱(2400枚)160×13030(13)80P-20----
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026442505302041箱(4000枚)114×9523(8)80P-35----
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026443405302121箱(3000枚)163×10030(14)80P-13----
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026444305302391箱(2400枚)176×11530(10)80P-42----
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026445205303111箱(3000枚)208×8328(13)80P-50----
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026446805303281箱(1500枚)250×11730(13)80P-3A----
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026447705304331箱(3600枚)124×9330(31)80P-62----
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026448605313081箱(3000枚)142×12030(13)80P-19----
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026452205314311箱(3000枚)163×10030(10)80P-11(S)----
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026453805314481箱(3000枚)163×10030(14)80P-13(S)----
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026454705314561箱(1500枚)217×14530(15)80P-特A(S)----
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026455605314721箱(1500枚)217×14530(15)80P-特A-E----
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026456505314801箱(1200枚)246×14730(15)80P-特 大-E----
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026457405315021箱(3000枚)212×8327(17)80P-55----
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026458305324011箱(4000枚)128×9825(7)80P-31(S)----
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026459205324111箱(2400枚)176×11530(10)80P-42(S)----
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026460805324281箱(1200枚)246×14730(15)80P-特大(S)----
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026461705324361箱(2000枚)193×12530(15)80P-1A(S)新----
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026462605324441箱(2000枚)193×12530(8)80P-1B(S)新----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026463505324521箱(2000枚)193×12530(3)80P-2(S)新----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40216515P-421ケース(100枚×24袋)----非嵌合(かんごう)タイプ11517630
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
702643555300931箱(1500枚)227×10035(3)80P-16C----
オープン
取扱い終了
返品不可
702644955313161箱(2400枚)163×13030(12)80P-21----
オープン
取扱い終了
返品不可
702645045314131箱(2000枚)193×12530(1580P-1A(S)----
オープン
取扱い終了
返品不可
702645135314211箱(2000枚)193×12530(8)80P-1B(S)----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする