曜日別特売

フードパック FKパックBK

フードパック FKパックBK - 福助工業フードパック FKパックBK - 福助工業フードパック FKパックBK - 福助工業フードパック FKパックBK - 福助工業フードパック FKパックBK - 福助工業フードパック FKパックBK - 福助工業フードパック FKパックBK - 福助工業フードパック FKパックBK - 福助工業
(3件のレビュー)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
深さ(mm)
材質
耐熱温度(℃)
種別
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4021671605203911ケース(50枚×16袋)--OPS--11911741カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ-
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4021674305220741ケース(50枚×24袋)--OPS--2138632一体式ワンタッチ嵌合容器。
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4021675905221631ケース(50枚×36袋)--OPS--17610218一体式ワンタッチ嵌合容器。-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026464405201281箱(400枚)169×103、高さ29(底部15)、 (蓋を開いた状態206×169)29--BK-205-----
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026465305203911箱(800枚)117×11941(28)OPS80BK-115-----
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
7026466205204031箱(800枚)132×13446(33)OPS80BK-130-----
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
7026467805204111箱(600枚)147×14946(33)OPS80BK-145-----
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026471405220071箱(900枚)194×12531(9)OPS80P-100-----
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026472305220151箱(900枚)194×12531(9)OPS80P-100 白-----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026473205220231箱(900枚)194×12531(16)OPS80P-150-----
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026474805220311箱(900枚)194×12531(16)OPS80P-150 白-----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026475705220411箱(1200枚)169×10329(11)OPS80P-200-----
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026476605220581箱(1200枚)143×10327(13)OPS80P-300-----
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7026477505220661箱(1200枚)213×8632(12)OPS80P-500-----
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026478405220741箱(1200枚)213×8632(12)OPS80P-500 白-----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026479305220821箱(600枚)217×14233(11)OPS80P-600-----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026480205220901箱(1200枚)175×11328(12)OPS80P-400-----
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026481805221041箱(1200枚)158×12630(30)OPS80P-700-----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026483605221391箱(1200枚)134×9327(35)OPS80P-901-----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026485405221631箱(1800枚)176×10218(19)OPS80P-906-----
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026486305221711箱(1800枚)182×9719(19)OPS80P-902-----
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026487205221811箱(900枚)190×9530(30)OPS80P-907-----
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026488805222011箱(600枚)215×13734(21)OPS80P-610 白-----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026489705222441箱(1500枚)112×9821(15)OPS80P-921 白-----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026490605222521箱(1200枚)131×11121(15)OPS80P-922 白-----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026491505222601箱(900枚)150×11121(15)OPS80P-923 白-----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026492405222791箱(900枚)169×11121(15)OPS80P-924 白-----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026493305222871箱(900枚)178×11621(15)OPS80P-925 白-----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026503705302201箱(1000枚)114×11538(25)OPS80P-8-----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026505505306461箱(900枚)191×13125(13)OPS80P-903 厚口-----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026506405309561箱(900枚)126×12631(14)OPS80P-710 白-----
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026507305401961箱(1200枚)110×11012(6)OPS80大葉10枚用-----
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026510705205271箱(800枚)190×12731(24)OPS80PT-300-----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28539474P-1001袋(50枚)--OPS--12519431--
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
7026484505221551箱(1200枚)168×10430(28)OPS80P-905-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70264662
2025-02-04
用途: デザートの販売に
卸売・小売業

サイズが丁度良く高さがあるので便利です。
ボリュームのある商品やフルーツがたっぷりの商品でも使用可能です。

対象商品 : 70264678
2022-11-06
用途: パン、菓子販売
Wakamai only one sweets卸売・小売業

クリームやフルーツをたっぷりサンドしたいときにつかっています。中身も見えてこのままショーケースにいれて販売できるので便利です

対象商品 : 70264662
2018-08-23
用途: シュークリームの持ち帰り用パック
製造業

シュークリームをお持ち帰り頂く際に使用頂いています。今までは袋に入れていましたが、パックした事で形崩れがなくなり好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする