曜日別特売

フードパック スクエア

フードパック スクエア - 福助工業フードパック スクエア - 福助工業フードパック スクエア - 福助工業

作業性に優れたフタ。フタと本体の重量バランスを均一にしたことにより、フタが水平に開きます。勝手にフタが閉まらないため、盛り付け時の作業性がアップします。
天面の四隅に突起部を設け、容器を開けた時、天面に作業台の汚れが付着するのを防ぎます。また、突起部により、しっかりとした積み重ねができます。
気密性に優れた嵌合を採用して水気が漏れにくい容器です。

材質OPS
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
外寸法(mm)
深さ(mm)
耐熱温度(℃)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026534405208611箱(900枚)----155×11725(23)80さざなみ金
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026539605209261箱(900枚)----184×11725(23)80さざなみ金
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026549305210431箱(600枚)----184×14025(23)80さざなみ金
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40216777101ケース(50枚×24袋)さざなみ金12611725----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
702652925208021箱(1200枚)----126×11725(23)80さざなみ金
オープン
取扱い終了
返品不可
7026552705211081箱(600枚)----231×11725(23)80さざなみ金
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする