曜日別特売

フードパック スクエア

フードパック スクエア - 福助工業

作業性に優れたフタ。フタと本体の重量バランスを均一にしたことにより、フタが水平に開きます。勝手にフタが閉まらないため、盛り付け時の作業性がアップします。
天面の四隅に突起部を設け、容器を開けた時、天面に作業台の汚れが付着するのを防ぎます。また、突起部により、しっかりとした積み重ねができます。
気密性に優れた嵌合を採用して水気が漏れにくい容器です。

種別プロバンス材質OPS深さ(mm)25(23)耐熱温度(℃)80外寸法(mm)184×140内容量1箱(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702654750521027
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする