弁当容器LC 蓋付

弁当容器LC 蓋付 - 福助工業弁当容器LC 蓋付 - 福助工業弁当容器LC 蓋付 - 福助工業弁当容器LC 蓋付 - 福助工業弁当容器LC 蓋付 - 福助工業
断熱性断熱性なし材質HIPS半透明深さ(mm)35耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1料理・シーン行楽
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
深さ(mm)
室数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026561505702221箱(1200枚)80180×125351LC-6N
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026562405703111箱(1200枚)80208×131351LC-7N
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026563305703211箱(800枚)80220×145351LC-8N
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026564205703381箱(800枚)80230×156351LC-9N
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026565805711131箱(600枚)80257×190351LC-10N
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする