福助工業
仕出し寿司容器 SK 蓋付
深さ(mm)
45
材質
(本体)HIPSラミ、(フタ)OPS
耐熱温度(℃)
80
仕様
(本体)耐油性
注意
※本体とフタの同一梱包セット品です。
※フタは透明かぶせフタになります。
※中仕切の入数は本体の2倍入っていますので注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265852
0571075
1箱(240枚)
Φ315
SK-3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265868
0571997
1箱(160枚)
Φ350
SK-4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265877
0572004
1箱(160枚)
Φ385
SK-5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください