寿司容器 新角桶 松 本体

寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業寿司容器 新角桶 松 本体 - 福助工業

ボリュームと高級感を追求した角桶の新形状。
ネタが沈まず、ボリューム感をアップさせる底上げ形状です。
蓋をすることにより強度が上がる設計です。しっかりと積み重ねができます。
本体に寿司一列ずつの目安となる太線を引いていますので、作業性が向上します。
フチに沿った精度の高い定位置印刷により、折箱のような高級感を演出します。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
深さ(mm)
材質
耐熱温度(℃)
種別
色(柄)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026600805337691箱(200枚)261×26133HIPSラミ8020H 松----
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026601705337771箱(120枚)302×30233HIPSラミ8030H 松----
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026602605337851箱(120枚)336×33633HIPSラミ8040H 松----
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026603505337931箱(80枚)375×37533HIPSラミ8050H 松----
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026604405338071箱(240枚)333×14833HIPSラミ80210H 松----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026605305338151箱(160枚)333×19833HIPSラミ80310H 松----
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026606205338231箱(120枚)333×24833HIPSラミ80410H 松----
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026638505344121箱(300枚)198×19833HIPSラミ809H 松----
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026649805345871箱(300枚)293×14333HIPSラミ80120H 松----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026722505701841箱(300枚)253×14333HIPSラミ80110H 松----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026599205337501箱(200枚)228×22833HIPSラミ8015H 松----
オープン
取扱い終了
返品不可
40217118410H1ケース(10枚×12袋)--PS-本体24833333
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7026651605346411箱(240枚)253×18833HIPSラミ80150H 松----
オープン
取扱い終了
返品不可
7026789807264191箱(200枚)198×29333HIPSラミ80180H 松----
オープン
取扱い終了
返品不可
7026798607265161箱(150枚)198×37333HIPSラミ80320H 松----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする