福助工業
寿司容器 丸桶 本体
寿司桶の本来の美しさを追求した丸桶。
十字の目安線が入っております。位置ズレしづらく作業性が向上します。
深さ(mm)
33
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267338
0575542
1箱(120枚)
Φ318
3H みかげ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267356
0575852
1箱(100枚)
Φ368
4H みかげ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267365
0575860
1箱(60枚)
Φ418
5H みかげ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267374
0575879
1箱(50枚)
Φ463
6H みかげ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください