惣菜容器 Fカップ AC

惣菜容器 Fカップ AC - 福助工業
種別材質HIPS(ラミ)寸法(mm)(本体)108×180×22ピンク耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー内容量1箱(1200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702683880514284
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする