福助工業
Fカップ
個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70268476
0572810
1箱(1500枚)
OPS
93×93
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268485
0572837
1箱(1200枚)
OPS
114×114
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268494
0572845
1箱(800枚)
OPS
134×106
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268503
0572853
1箱(1500枚)
OPS
93×93
1
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268512
0572861
1箱(1200枚)
HIPS
114×114
1
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40217206
0574228
1ケース(50枚×12袋)
HIPSラミ
173×110×20
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268528
0572871
1箱(800枚)
HIPS
134×106
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268537
0572888
1箱(1200枚)
HIPS
114×114
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268546
0572896
1箱(800枚)
HIPS
134×106
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268555
0572901
1箱(800枚)
OPS
134×106
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268564
0573061
1箱(600枚)
HIPSラミ
180×120
1
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268634
0574228
1箱(600枚)
HIPSラミ
173×110
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19619076
0572861
1袋(50枚)
本体:PS、蓋:OPS
114×114×21
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
19619085
Cー25W セット
1袋(50枚)
PS
106×134×29
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40217163
AC-190H
1ケース(50枚×24袋)
HIPS
180×108×22
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40217188
AC-250F
1ケース(50枚×16袋)
OPS
180×150
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70268625
0574201
1箱(600枚)
HIPSラミ
173×110
1
オープン
取扱い終了
返品不可
19619067
Cー10W セット
1袋(50枚)
PS
93×93×19
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください