福助工業
惣菜容器 Fカップ C
個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
寸法(mm)
Φ120
色
白
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70268573
0573094
23(15)
CR-15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70268582
0573108
31(15)
CR-20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください