福助工業
紗綾 中仕切り
落ち着いた柄の3点式折箱容器。
材質
HIPS(ラミ)
耐熱温度(℃)
80
仕様
耐油性
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
色
室数
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
深さ(mm)
外寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269194
0570842
1箱(400枚)
×
赤
3
断熱性なし
行楽
屋台
169×169
26
-
R-603 中仕切
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269212
0570915
1箱(400枚)
×
赤
4
断熱性なし
行楽
屋台
169×169
26
-
R-606 中仕切
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269237
0570931
1箱(300枚)
×
赤
4
断熱性なし
行楽
屋台
195×195
31
-
R-706 中仕切
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269246
0570941
1箱(300枚)
×
赤
9
断熱性なし
行楽
屋台
195×195
31
-
R-707 中仕切
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269255
0571229
1箱(300枚)
×
赤
5
断熱性なし
行楽
屋台
195×195
31
-
R-708 中仕切
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70269167
0570796
1箱(400枚)
×
赤
4
断熱性なし
行楽
屋台
169×169
26
-
R-602 中仕切
オープン
取扱い終了
返品不可
70269176
0570801
1箱(300枚)
×
赤
4
断熱性なし
行楽
屋台
195×195
31
-
R-703 中仕切
オープン
取扱い終了
返品不可
70269185
0570818
1箱(300枚)
×
赤
4
断熱性なし
行楽
屋台
195×195
31
-
R-702 中仕切
オープン
取扱い終了
返品不可
70269203
570907
1箱(400枚)
×
赤
4
断熱性なし
行楽
屋台
169×169
26
-
R-605 中仕切
オープン
取扱い終了
返品不可
70269228
570923
1箱(300枚)
-
-
-
-
-
-
-
31
195×195
R-705 中仕切
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください