福助工業
弁当容器 TS
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
深さ(mm)
材質
耐熱温度(℃)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269483
0541672
1箱(450枚)
-
25
PPF
130
TS-244H 黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269492
0541680
1箱(450枚)
-
20
OPS
80
TS-244F
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272834
0590444
1箱(600枚)
-
27
PPF
130
TS-165H 黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272843
0590452
1箱(600枚)
-
11
OPS
80
TS-165F
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269928
544078
1箱(600枚)
200×180
25
PPF
130
TS-200H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
70269937
544094
1箱(600枚)
202×182
20
OPS
80
TS-200F
オープン
取扱い終了
返品不可
70272852
0590460
1箱(400枚)
-
27
PPF
130
TS-166H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
70272868
590479
1箱(400枚)
237×204
26
OPS
80
TS-166F
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください