福助工業
鍋用容器 TR鍋 フルレンジ
電子レンジで「チン」するあったかメニューに新しい提案。
職業別シーン
屋台
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
内容量
1箱(900枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
材質
耐熱温度(℃)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269946
0544248
48
PPF
130
TR鍋 中 本体 クリーム
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269955
0544264
23
OPS
80
TR鍋 中 蓋
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください