福助工業
弁当容器 LA
ダブルメニューやスープなど多彩なメニューに対応。
職業別シーン
屋台
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(mm)
色
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269973
0544892
1箱(600枚)
250H黒 新
PPF
250×152
黒
27
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70269982
0544914
1箱(600枚)
250Hシルクレッド 新
PPF
250×152
赤
27
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272448
0581216
1箱(600枚)
22-3H 黒
PPF
226-226
黒
26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272466
0581259
1箱(600枚)
22 中蓋 有穴
OPS
130-130
透明
12
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272475
0581267
1箱(600枚)
22F
OPS
228×228
透明
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272484
0581331
1箱(600枚)
227-2H 黒
PPF
228-196
黒
26
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272502
0581593
1箱(600枚)
227-5H 黒
PPF
228×196
黒
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272527
0581739
1箱(600枚)
227F
OPS
230×198
透明
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272536
0581755
1箱(900枚)
191-1H 黒
PPF
191-143
黒
26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272545
0581879
1箱(900枚)
191-3H 黒
PPF
191-143
黒
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272554
0581941
1箱(900枚)
191F
OPS
193-145
透明
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272563
0582794
1箱(600枚)
250F
OPS
252×154
透明
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272432
0581186
1箱(600枚)
22-2H シルクレッド
PPF
226-226
赤
26
オープン
取扱い終了
返品不可
70272457
0581224
1箱(600枚)
22-3H シルクレッド
PPF
226-226
赤
26
オープン
取扱い終了
返品不可
70272493
0581542
1箱(600枚)
227-4H 黒
PPF
228-196
黒
26
オープン
取扱い終了
返品不可
70272518
0581674
1箱(600枚)
227-6H 黒
PPF
228×196
黒
32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください