福助工業
弁当容器TR フルレンジ
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
深さ(mm)
室数
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272572
0582883
1箱(450枚)
〇
130
255×213
24
2
黒
TR-157-4H 黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70121117
0591947
1パック(50枚)
○
130
110×258×35
-
3
黒
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70272588
0582905
1箱(900枚)
〇
130
162×162
42
1
黒
TR-150H 黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272728
0583812
1箱(450枚)
〇
130
255×213
24
4
黒
TR-157-1H 黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70272877
0590592
1箱(600枚)
〇
130
162×162
42
4
黒
TR-152H 黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40216183
0591947
1ケース(50枚×12袋)
〇
130
110×258×35
-
3
黒
本体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40216208
0592129
1ケース(50枚×12袋)
〇
130
180×180×30
-
1
白
本体
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40216226
0592145
1ケース(50枚×18袋)
〇
130
158×158×45
-
1
白
本体
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40216235
0593583
1ケース(50枚×18袋)
〇
130
158×158×45
-
1
赤
本体
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40216244
0592897
1ケース(50枚×18袋)
〇
130
158×158×45
-
1
黒
本体
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70272895
0590630
1箱(450枚)
〇
130
237×192
24
4
黒
TR-154H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください