弁当容器 ざる

弁当容器 ざる - 福助工業弁当容器 ざる - 福助工業弁当容器 ざる - 福助工業
材質HIPS耐熱温度(℃)80内容量1箱(1200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
深さ(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274453057606992-38R/B39Φ92
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274462057607796-40 赤(S)40Φ96
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274478057608592-38 赤(S)39Φ92
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする