福助工業
刺身容器 ST
鮮度が際立つ刺身容器。
種別
80H 網目
材質
HIPS
深さ(mm)
13
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ180
内容量
1箱(800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274794
0546887
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください