弁当容器 ざる

弁当容器 ざる - 福助工業弁当容器 ざる - 福助工業
耐熱温度(℃)80内容量1箱(600枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
深さ(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702748280577162本体 黒HIPS30233×173
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
702748370577170フタOPS11235×175
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする