曜日別特売

寿司容器 花舞喜(かぶき)

寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業

売場に華やかさと豪華さをもたらします。
盛り付け目安線。斜めに目安線をつけました。誰でも素早い作業で見栄えのする盛り付けが可能です。
転び防止形状。にぎり寿司が転びやすい2ヶ所に自然な膨らみをつけました。振動によるにぎり寿司の転びを低減します。
イージーオープン機能。左上と右下にポッチをつけました。フチを持って、ポッチを押していただくだけで簡単に開封可能です。

深さ(mm)22材質HIPS(ラミ)耐熱温度(℃)80仕様耐油性
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
外寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027728707400041箱(1000枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司256×102-1-5.5H 輪彩赤
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027729607400201箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司174×140-2-3H 輪彩赤
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027730507400391箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司207×140-2-4H 輪彩赤
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
702773487400711箱(1000枚)-------256×1021-5.5H 金雲
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702773577400981箱(800枚)-------174×1402-3H 金雲
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702773667401011箱(800枚)-------207×1402-4H 金雲
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
7027731407400471箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司238×140-2-5H 輪彩赤
オープン
取扱い終了
返品不可
7027732307400551箱(800枚)×1断熱性なし巻き寿司鮮魚・寿司271×140-2-6H 輪彩赤
オープン
取扱い終了
返品不可
702773327400631箱(900枚)-------182×1823-3H 輪彩赤
オープン
取扱い終了
返品不可
702773757401111箱(800枚)-------238×1402-5H 金雲
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70277348740071702772870740004740071 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277287寿司容器 花舞喜(かぶき)福助工業1箱(1000枚)
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70277357740098702772960740020740098 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277296寿司容器 花舞喜(かぶき)福助工業1箱(800枚)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70277366740101702773050740039740101 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277305寿司容器 花舞喜(かぶき)福助工業1箱(800枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする