福助工業
オーピーパック テープ付
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70279003
0844098
1箱(100枚×360セット)
OPP
0.03
40
80
あり
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279012
0844101
1箱(100枚×200セット)
OPP
0.03
40
250
あり
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279028
0844111
1箱(100枚×360セット)
OPP
0.03
50
80
あり
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279037
0844128
1箱(100枚×180セット)
OPP
0.03
50
250
あり
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279046
0844136
1箱(100枚×360セット)
OPP
0.03
60
100
あり
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279055
0844144
1箱(100枚×120セット)
OPP
0.03
60
250
あり
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279064
0844152
1箱(100枚×300セット)
OPP
0.03
70
100
あり
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279073
0844160
1箱(100枚×200セット)
OPP
0.03
80
120
あり
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279082
0844179
1箱(100枚×100セット)
OPP
0.03
80
250
あり
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279098
0844187
1箱(100枚×140セット)
OPP
0.03
90
150
あり
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279107
0844195
1箱(100枚×100セット)
OPP
0.03
90
250
あり
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279116
0844209
1箱(100枚×120セット)
OPP
0.03
100
150
あり
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279125
0844217
1箱(100枚×80セット)
OPP
0.03
100
280
あり
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279134
0844225
1箱(100枚×120セット)
OPP
0.03
110
160
あり
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279143
0844233
1箱(100枚×60セット)
OPP
0.03
110
300
あり
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279152
0844241
1箱(100枚×80セット)
OPP
0.03
120
230
あり
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279168
0844251
1箱(100枚×60セット)
OPP
0.03
130
240
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279177
0844268
1箱(100枚×60セット)
OPP
0.03
130
300
あり
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279186
0844276
1箱(100枚×60セット)
OPP
0.03
140
260
あり
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279195
0844284
1箱(100枚×50セット)
OPP
0.03
140
300
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279204
0844292
1箱(100枚×40セット)
OPP
0.03
150
300
あり
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279213
0844306
1箱(100枚×90セット)
OPP
0.03
155
130
あり
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279222
0844314
1箱(100枚×40セット)
OPP
0.03
160
300
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279238
0844322
1箱(100枚×40セット)
OPP
0.03
180
300
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279247
0844330
1箱(100枚×40セット)
OPP
0.03
190
300
あり
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279256
0844349
1箱(100枚×40セット)
OPP
0.03
195
270
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279265
0844357
1箱(100枚×40セット)
OPP
0.03
200
300
あり
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279274
0844365
1箱(100枚×20セット)
OPP
0.03
220
400
あり
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279283
0844373
1箱(100枚×30セット)
OPP
0.03
225
310
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279292
0844381
1箱(100枚×30セット)
OPP
0.03
245
300
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279308
0844391
1箱(100枚×20セット)
OPP
0.03
260
400
あり
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279317
0844403
1箱(100枚×20セット)
OPP
0.03
270
380
あり
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279326
0844411
1箱(100枚×20セット)
OPP
0.03
270
450
あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279335
0844421
1箱(100枚×20セット)
OPP
0.03
300
460
あり
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279344
0844438
1箱(100枚×10セット)
OPP
0.03
330
530
あり
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279353
0844446
1箱(50枚×20セット)
OPP
0.03
380
600
あり
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279362
0844454
1箱(100枚×240セット)
OPP
0.03
40
150
あり
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279378
0844462
1箱(100枚×270セット)
OPP
0.03
50
150
あり
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279387
0844470
1箱(100枚×200セット)
OPP
0.03
60
160
あり
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279396
0844489
1箱(100枚×160セット)
OPP
0.03
70
180
あり
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279405
0844497
1箱(100枚×140セット)
OPP
0.03
80
180
あり
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279414
0844500
1箱(100枚×180セット)
OPP
0.03
90
80
あり
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279423
0844519
1箱(100枚×140セット)
OPP
0.03
95
170
あり
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279432
0844527
1箱(100枚×120セット)
OPP
0.03
105
155
あり
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279448
0844535
1箱(100枚×160セット)
OPP
0.03
115
110
あり
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279457
0844543
1箱(100枚×100セット)
OPP
0.03
130
155
あり
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279466
0844551
1箱(100枚×100セット)
OPP
0.03
140
155
あり
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279475
0844561
1箱(100枚×60セット)
OPP
0.03
160
220
あり
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279484
0844578
1箱(100枚×180セット)
OPP
0.03
90
100
あり
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279493
0844586
1箱(100枚×100セット)
OPP
0.03
90
205
あり
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ