福助工業
ポリ手袋
材質
LDPE
形状
手袋
厚さ(mm)
0.026
全長(cm)
29
内容量
1箱(100枚×30セット)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
厚さ(mm)
材質
種別
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70279965
0854611
29
0.026
LDPE
外エンボス SS-1
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279974
0854621
29
0.026
LDPE
外エンボス S-1
29
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279983
0854638
29
0.026
LDPE
外エンボス M-1
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70279992
0854646
29
0.026
LDPE
外エンボス L-1
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください