福助工業
ポリ手袋
形状
手袋
全長(cm)
27.5
内容量
1箱(100枚×30セット)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
種別
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280044
0845272
LDPE
0.02
エコノミー SS-1
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280053
0845280
LDPE
0.02
エコノミー S-1
29
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280062
0845299
LDPE
0.02
エコノミー M-1
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280078
0845302
LDPE
0.02
エコノミー L-1
32
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください