福助工業
ポリ手袋
形状
手袋
全長(cm)
27.5
内容量
1箱(100枚×30セット)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
種別
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280087
0845310
LDPE
0.023
外エンボスRタイプ SS-1
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280096
0845329
LDPE
0.023
外エンボスRタイプ S-1
29
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70280105
0845337
LDPE
0.023
外エンボスRタイプ M-1
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280114
0845345
LDPE
0.023
外エンボスRタイプ L-1
32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください