曜日別特売

ポリ手袋

ポリ手袋 - 福助工業ポリ手袋 - 福助工業ポリ手袋 - 福助工業ポリ手袋 - 福助工業ポリ手袋 - 福助工業
形状手袋全長(cm)29内容量1箱(100枚×30セット)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
種別
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702801660854654LDPE0.026内エンボス SS-227
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
702801750854662LDPE0.026内エンボス S-229
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
702801840854670LDPE0.026内エンボス M-230
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
702801930854689LDPE0.026内エンボス L-232
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする