福助工業
ポリ手袋
材質
LDPE
形状
手袋
厚さ(mm)
0.023
全長(cm)
27.5
内容量
1箱(100枚×30セット)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
厚さ(mm)
材質
種別
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280202
0845353
27.5
0.023
LDPE
内エンボスRタイプ SS-2
27
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280218
0845361
27.5
0.023
LDPE
内エンボスRタイプ S-2
29
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280227
0845371
27.5
0.023
LDPE
内エンボスRタイプ M-2
30
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
70280236
0845388
27.5
0.023
LDPE
内エンボスRタイプ L-2
32
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください