福助工業
ポリ手袋
材質
LDPE
形状
手袋
厚さ(mm)
0.026
全長(cm)
29
内容量
1箱(100枚×30セット)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
厚さ(mm)
材質
種別
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280245
0854697
29
0.026
LDPE
指フィット S-3
28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280254
0854700
29
0.026
LDPE
指フィット M-3
27
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280263
0854719
29
0.026
LDPE
指フィット L-3
29
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください