福助工業
ポリ手袋
形状
手袋
内容量
1箱(100枚×50セット)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
種別
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280272
0845175
LDPE
0.023
外エンボス SS-GB
29
27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280288
0845183
LDPE
0.023
外エンボス S-GB
29
29
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280297
0845191
LDPE
0.023
外エンボス M-GB
29
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280306
0845205
LDPE
0.023
外エンボス L-GB
29
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280315
0845213
LDPE
0.023
外エンボス 3S-GB
27
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください