曜日別特売

ドライアイス袋

ドライアイス袋 - 福助工業ドライアイス袋 - 福助工業
(1件のレビュー)

アイスクリーム等、持ち帰り時に必要なドライアイスを入れる袋です。
直接ドライアイスに触れることがないので安全かつ衛生的です。

品名二方シール袋目付(g/m2)30ベロ部分(mm)10内容量1箱(6000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702808840134007coPET、PET116115
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70280884
2024-07-12
用途: 販売しているアイスクリームに添えるドライアイスを入れる為の袋として
製造業

大きさがあと縦横1㎝程度大きいとドライアイスが入れやすいと思いました。
口を閉じたいのでセロハンテープで留めようとしましたが、すぐに外れてしまうので
閉じる事が出来る工夫があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする