曜日別特売

ナイロンポリ Kタイプ規格袋

ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。
真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。
食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、切り餅、蒲鉾、ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成KONy15//L-LDPE60
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028105807020211箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE1202002
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028106707020311箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE1302303
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028107607020561箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE1402405
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028108507020721箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE1502507
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028109407020801箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE1502808
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028110307020991箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE1602609
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028111207021021箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170280-
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028112807021101箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE180270-
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028113707021371箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200280-
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028114607021451箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200300-
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028115507021611箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE220330-
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028116407026091箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140200-
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028117307026171箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE160200-
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028118207026251箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170210-
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028119807026331箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE260330-
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする