曜日別特売

ナイロンポリ Gタイプ規格袋

ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色、カビの発生、油脂の酸化等品質の劣化防止に一層の効果があります。
ピンホール強度が更にアップしています。突刺ピンホール強度ばかりでなく、摩擦ピンホール強度にも優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
Kコート品のような独特の黄ばみがありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
調理食品(コロッケ、唐揚げ、天ぷらなど)
農産加工品・農産穀類(ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋など)
水産・畜肉加工品(スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍味類、生わかめ、こんぶ、チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など)
調味料(香辛料、スープ、ソース、味噌など)
菓子(甘納豆、豆がし、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成バリアONy15//L-LDPE60
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028121607053571箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170230
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028122507054031箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE120200
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028123407054111箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE130230
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028124307054211箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140200
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028125207054381箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140240
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028126807054461箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE150230
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028127707054541箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE150250
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028128607054621箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE150280
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028129507054701箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE160260
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028130407054891箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170280
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028131307054971箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE180270
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028132207055001箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200280
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028133807055191箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200300
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028134707055271箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE220330
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028135607055351箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE260330
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028136507055431箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE120460
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028137407055511箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE260380
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028138307055611箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE280400
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028139207055781箱(800枚)ナイロン/L-LDPE300430
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする