ナイロンポリ Eタイプ規格袋

ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。
外装には、バーコードが印刷されています。

用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028140807030011箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE90300
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028141707030111箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE110200
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028142607030281箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE120230
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028143507030361箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE120250
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028144407030441箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE130240
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028145307030521箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE130270
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028146207030601箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140250
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028147807030791箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE140280
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028148707030871箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE150260
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028149607030951箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE160280
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028150507031091箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170270
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028151407031171箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170300
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028152307031251箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE190280
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028153207031331箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE190300
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028154807031411箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE190350
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028155707031511箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE210330
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028156607031681箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE230360
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028157507031761箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE250380
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028158407031841箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE270400
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028159307031921箱(800枚)ナイロン/L-LDPE290430
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする