ナイロンポリ Fタイプ規格袋

ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
水産練製品(ちくわ、蒲鉾など)
水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など)
水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など)
調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど)
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028160207072011箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE90250
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028161807072441箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE110250
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028162707072521箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE110300
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028163607072601箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE110350
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028164507072791箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE110380
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028165407072871箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE130250
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028166307072951箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE130300
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028167207073091箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE130350
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028168807073171箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140210
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028169707073251箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140230
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028170607073331箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140270
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028171507073411箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE140330
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028172407073511箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE140380
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028173307073681箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE150250
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028174207073761箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE150300
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028175807073841箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE150350
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028176707073921箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE170200
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028177607074061箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170270
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028178507074141箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170330
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028179407074221箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170380
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028180307074301箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200260
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028181207074491箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200300
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028182807074571箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE200350
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028183707074651箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE220300
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028184607074731箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE230300
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028185507074811箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE230330
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028186407074911箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE230350
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする