曜日別特売

ナイロンポリ Zタイプ規格袋

ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装まで対応できます。
開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド8mm・頭8mmの三方チャック袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
穀物加工製品、一夜干し・するめなどの水産加工品、
各種冷凍食品(むきえび、シーフード、カット肉、ミンチ肉など)、チルド食品、機械部品、パンフレット、文具、綿、日用雑貨など
性能耐寒性(冷凍-40℃)、真空包装OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋チャック付構成ONy15//L-LDPE60
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
全11種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028187307037291箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE1202202
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028188207037371箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE1402453
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028189807037451箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE1602854
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028190707037531箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE1803155
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028191607037611箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE2003456
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028192507037711箱(800枚)ナイロン/L-LDPE2403857
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028193407037881箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE170260-
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028194307037961箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE180280-
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028195207038181箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE200300-
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028196807038261箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE230310-
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028197707038341箱(800枚)ナイロン/L-LDPE2804308
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする