曜日別特売

ナイロンポリ Dタイプ規格袋

ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Dタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)形状スタンディング袋
関連資料:成績書
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028201307060001箱(3000枚)-ナイロン/L-LDPE901701
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028202207060191箱(3000枚)-ナイロン/L-LDPE1002002
オープン57,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028203807060271箱(2400枚)-ナイロン/L-LDPE1102103
オープン50,980
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028204707060351箱(2000枚)-ナイロン/L-LDPE1202204
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028205607060431箱(1400枚)-ナイロン/L-LDPE1302405
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028206507060511箱(1400枚)-ナイロン/L-LDPE1402506
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028207407060611箱(1200枚)-ナイロン/L-LDPE1502607
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028208307060781箱(1200枚)-ナイロン/L-LDPE1602708
オープン57,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028209207060861箱(800枚)-ナイロン/L-LDPE1803009
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028210807060941箱(600枚)-ナイロン/L-LDPE20032010
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
145795860706051【ワケあり】1箱(1400枚)※理由あり(未使用・未開封)ナイロン/L-LDPE1402506
オープン42,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする