曜日別特売

ナイロンポリ Hタイプ規格袋

ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで広く対応できます。
ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の突刺による破袋防止の為、袋のコーナー4ヶ所ともRカット加工されています。
開封性をよくするためにV型ノッチ加工されています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(山菜水煮、ぎんなん、甘栗、栗甘露煮、湯葉、味付かんぴょう、豆類水煮、煮豆など)
畜肉加工品(ハンバーグ、ミートボール、角煮など)
水産加工品(佃煮、甘露煮、蒲鉾、薩摩揚げ、煮魚など)
調理食品(カレー、ミートソース、シチュー、ソース、スープ、おでん、おかゆ、麻婆豆腐、丼の具、肉じゃが、煮物、ビビンバ、味付いなり、すき焼き、もつ煮、土瓶蒸し、パスタソース、あんこ、炊き込みご飯の素など)
性能耐寒性(-40℃)、ボイル(100℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット(4ヵ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成ONy15//耐熱L-LDPE60
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028240607004521箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE130180
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028241507004791箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140200
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028242407004871箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140230
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028243307004951箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE150230
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028244207005091箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE150250
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028245807005171箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE160250
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028246707005251箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170250
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028247607005411箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE180260
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028248507005511箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200280
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028249407005681箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200300
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028250307005841箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE220300
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028251207005921箱(1500枚)ナイロン/L-LDPE220330
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028252807006061箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE240300
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028253707006141箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE240360
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028254607006221箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE260350
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028255507006301箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE260380
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする