曜日別特売

ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし

ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。

用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK形状三方シール袋構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※No.14、16、18B、19、25B、28Bはヨコ製袋のため、シール下がありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028256407010091箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE140450
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028257307010171箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE160500
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028258207010251箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE180450
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028259807010331箱(800枚)ナイロン/L-LDPE190500
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028260707010411箱(800枚)ナイロン/L-LDPE200570
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028261607010511箱(600枚)ナイロン/L-LDPE220570
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
7028262507010681箱(600枚)ナイロン/L-LDPE240570
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028263407010761箱(600枚)ナイロン/L-LDPE250500
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028264307010841箱(600枚)ナイロン/L-LDPE250550
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028265207010921箱(600枚)ナイロン/L-LDPE260550
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028266807011061箱(600枚)ナイロン/L-LDPE280500
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028267707011141箱(400枚)ナイロン/L-LDPE280650
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028268607011221箱(400枚)ナイロン/L-LDPE280800
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする