曜日別特売

ナイロンポリ TLタイプ規格袋

ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業
(5件のレビュー)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028310607022011箱(3600枚)ナイロン/L-LDPE110230食品衛生法適合3600
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028311507022181箱(3600枚)ナイロン/L-LDPE120170食品衛生法適合3600
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7028312407022261箱(3600枚)ナイロン/L-LDPE120200食品衛生法適合3600
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028313307022341箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE120230食品衛生法適合3000
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028314207022421箱(1800枚)ナイロン/L-LDPE120380食品衛生法適合1800
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028315807022501箱(3600枚)ナイロン/L-LDPE130180食品衛生法適合3600
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028316707022691箱(3600枚)ナイロン/L-LDPE130200食品衛生法適合3600
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028317607022771箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE130230食品衛生法適合3000
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028318507022851箱(2800枚)ナイロン/L-LDPE130250食品衛生法適合2800
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028319407022931箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE130450食品衛生法適合1600
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028320307023071箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE140240食品衛生法適合2400
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028321207023151箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE140500食品衛生法適合1200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028322807023231箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE150250食品衛生法適合2400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
7028323707023311箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE150280食品衛生法適合2000
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028324607023411箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE150450食品衛生法適合1200
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028325507023581箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE160260食品衛生法適合2000
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028326407023661箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE160500食品衛生法適合1200
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028327307023741箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE170400食品衛生法適合1200
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028328207023821箱(1800枚)ナイロン/L-LDPE180270食品衛生法適合1800
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028329807023901箱(1800枚)ナイロン/L-LDPE190280食品衛生法適合1800
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028330707024391箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE200230食品衛生法適合2000
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028331607024471箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE200280食品衛生法適合1600
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028332507024551箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE220300食品衛生法適合1400
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
7028333407024631箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE220350食品衛生法適合1200
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028334307024711箱(800枚)ナイロン/L-LDPE220500食品衛生法適合800
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028335207024811箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE240280食品衛生法適合1200
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028336807024981箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE240350食品衛生法適合1000
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
7028337707025011箱(800枚)ナイロン/L-LDPE250500食品衛生法適合800
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028338607025111箱(600枚)ナイロン/L-LDPE250550食品衛生法適合600
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028339507025281箱(600枚)ナイロン/L-LDPE250600食品衛生法適合600
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028340407025361箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE260330食品衛生法適合1000
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7028341307025441箱(800枚)ナイロン/L-LDPE280350食品衛生法適合800
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028342207025521箱(600枚)ナイロン/L-LDPE280500食品衛生法適合600
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028343807025601箱(500枚)ナイロン/L-LDPE280650食品衛生法適合500
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028344707025791箱(600枚)ナイロン/L-LDPE300430食品衛生法適合600
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
7028345607026411箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE140200食品衛生法適合3000
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028346507026511箱(2600枚)ナイロン/L-LDPE140230食品衛生法適合2600
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028347407026681箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE150200食品衛生法適合3000
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028348307026761箱(2800枚)ナイロン/L-LDPE150230食品衛生法適合2800
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7028349207026841箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE150260食品衛生法適合2400
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028350807026921箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE150300食品衛生法適合2000
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028351707027061箱(2400枚)ナイロン/L-LDPE160250食品衛生法適合2400
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028352607027141箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE160280食品衛生法適合2000
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028353507027221箱(2600枚)ナイロン/L-LDPE170210食品衛生法適合2600
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028354407027301箱(2200枚)ナイロン/L-LDPE170250食品衛生法適合2200
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028355307027491箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE170270食品衛生法適合2000
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028356207027571箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE170330食品衛生法適合1600
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028357807027651箱(2600枚)ナイロン/L-LDPE180200食品衛生法適合2600
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028358707027731箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE180250食品衛生法適合2000
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028359607027811箱(2000枚)ナイロン/L-LDPE180260食品衛生法適合2000
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 低温調理用に
建設業・工事業

これは家で肉の低温調理用などに使っている。少し耐熱温度が低いが、数分の短時間の湯煎程度はなんともない。安価で気軽に使えてとても良い。

対象商品 : 28540226
2023-06-18
用途: 調理時
株式会社Qsmeat卸売・小売業

改善点は特にありません。
内容量によるサイズが選べるのが
良いと思います。

対象商品 : 70283115
2023-07-03
用途: チーズの包装時
河口湖チーズ工房製造業

全てのタイプ、百個単位で、購入できるようにして欲しい。

4が参考にしています
対象商品 : 70283666
2022-02-14
用途: お土産用の、新製品に使用している。
遠藤コンス株式会社

大変に満足している、お土産用の新製品に使用、陳列しても、座りが良いので満足です。バツクシ-ラで使用しています。

2018-08-22
用途: 惣菜、魚の真空包装
製造業

真空包装に使用しています。
今まで使用していた物より素材が柔らかい為、中身に密着しやすく空気が抜けきります。
また切り込みが袋に入っており、ハサミ等が無くても開封出来て大変便利です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする