ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋

ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋 - 福助工業

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入放送に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、芯九九包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途半生麺、切り餅、ペットフード、チーズ、バターなどの乳製品、たけのこ、山菜などの水に、ちくわ、はんぺんなどの水産練り製品、漬物、液体スープ、マーガリンなどの油脂製品、珍味、佃煮など性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成バリアNy15/L-LDPE25/L-LDPE30
関連資料:成績書
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028377207061081箱(3600枚)-ナイロン/L-LDPE120170
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028378807061161箱(3600枚)-ナイロン/L-LDPE120200
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028379707061241箱(1800枚)-ナイロン/L-LDPE120460
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028380607061321箱(3600枚)-ナイロン/L-LDPE130200
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028381507061401箱(3000枚)-ナイロン/L-LDPE130230
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028382407061591箱(3000枚)-ナイロン/L-LDPE140200
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028383307061671箱(2400枚)-ナイロン/L-LDPE140240
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028384207061751箱(3000枚)-ナイロン/L-LDPE150200
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028385807061831箱(2800枚)-ナイロン/L-LDPE150230
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028386707061911箱(2400枚)-ナイロン/L-LDPE150250
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028387607062131箱(2000枚)-ナイロン/L-LDPE150280
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028388507062311箱(2400枚)-ナイロン/L-LDPE160250
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028389407062481箱(2000枚)-ナイロン/L-LDPE160260
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028390307062641箱(2700枚)-ナイロン/L-LDPE170230
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028391207062721箱(2200枚)-ナイロン/L-LDPE170250
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028392807062801箱(2000枚)-ナイロン/L-LDPE170280
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028393707063021箱(2000枚)-ナイロン/L-LDPE180290
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028394607063101箱(1800枚)-ナイロン/L-LDPE180270
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028395507063291箱(1800枚)-ナイロン/L-LDPE200260
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028396407063371箱(1600枚)-ナイロン/L-LDPE200280
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028397307063451箱(1600枚)-ナイロン/L-LDPE200300
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028398207063531箱(1400枚)-ナイロン/L-LDPE220280
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028399807063611箱(1400枚)-ナイロン/L-LDPE220300
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028400707063881箱(1200枚)-ナイロン/L-LDPE220330
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028401607063961箱(1200枚)-ナイロン/L-LDPE240280
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028402507064181箱(1000枚)-ナイロン/L-LDPE240350
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028403407064261箱(1000枚)-ナイロン/L-LDPE240360
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028404307064341箱(1200枚)-ナイロン/L-LDPE250280
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028405207064421箱(1000枚)-ナイロン/L-LDPE260330
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028406807064501箱(800枚)-ナイロン/L-LDPE260350
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028407707064691箱(800枚)-ナイロン/L-LDPE260380
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028408607064771箱(800枚)-ナイロン/L-LDPE275360
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028409507064931箱(800枚)-ナイロン/L-LDPE280400
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028410407065071箱(600枚)-ナイロン/L-LDPE300430
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
123312290706248【ワケあり】1箱(2000枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)ナイロン/L-LDPE160260
オープン37,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする