曜日別特売

ナイロンポリ VSタイプ規格袋

ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋 - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。
ナイロンをベースに特殊L-LDPEをラミネートしています。衝撃強度・突刺強度および、耐寒性にすぐれています。
開封性をよくするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコード印刷されています。

性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋構成ONy15//特殊L-LDPE30
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
全33種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028411307083311箱(2700枚)ナイロン/L-LDPE190280
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028412207083481箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE190300
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028413807083641箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE150350
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028414707083721箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE160210
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028416507084101箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE210330
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028417407084291箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE230300
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028418307084531箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE230360
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028419207084611箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE250350
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028420807084711箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE250380
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028421707084881箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE270350
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028422607084961箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE270400
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028423507085011箱(5400枚)ナイロン/L-LDPE120200
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028425307085261箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE140200
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028426207085341箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE140270
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028427807085421箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE150200
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028428707085501箱(4000枚)ナイロン/L-LDPE150250
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028429607085691箱(2700枚)ナイロン/L-LDPE170250
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028430507085771箱(2700枚)ナイロン/L-LDPE180260
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028431407085851箱(2700枚)ナイロン/L-LDPE180280
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028432307085931箱(2700枚)ナイロン/L-LDPE200300
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028433207086071箱(1600枚)ナイロン/L-LDPE240300
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028434807086151箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE260350
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028435707086231箱(1400枚)ナイロン/L-LDPE280380
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028436607086311箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE300400
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028437507086411箱(1200枚)ナイロン/L-LDPE300430
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028438407086581箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE320450
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028439307086661箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE340480
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028440207086741箱(800枚)ナイロン/L-LDPE360500
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028441807086821箱(700枚)ナイロン/L-LDPE400550
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028442707086901箱(500枚)ナイロン/L-LDPE460600
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028443607087041箱(1000枚)ナイロン/L-LDPE310450
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028415607083991箱(3000枚)ナイロン/L-LDPE160330
オープン
取扱い終了
返品不可
7028424407085181箱(5400枚)ナイロン/L-LDPE130230
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする