福助工業
ショウバッグ 規格袋
No.1、No.2は手提げ穴部分を二重にし、両サイド上部にU型抜き加工を入れることにより、強度アップと袋入れ時の破袋防止機能を持たせています。
色
透明
種類
ショウバッグ
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70284445
0714781
1箱(2000枚)
OPP・CPP
0.05
300
160
なし
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284454
0714798
1箱(1000枚)
OPP・CPP
0.05
300
310
なし
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284463
0714801
1箱(2000枚)
OPP・CPP
0.05
240
240
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284472
0714811
1箱(1000枚)
OPP・CPP
0.05
240
310
なし
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284488
0714828
1箱(3000枚)
OPP・CPP
0.05
200
220
なし
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284497
0714836
1箱(3000枚)
OPP・CPP
0.05
160
190
なし
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284506
0714844
1箱(3000枚)
OPP・CPP
0.05
160
250
なし
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください