福助工業
ショウバッグ Eタイプ規格袋
色
透明
種類
ショウバッグ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70284515
0451649
1箱(1000枚)
OPP
0.04
240
310
なし
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70284524
0451657
1箱(3000枚)
OPP
0.04
200
220
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284533
0451665
1箱(3000枚)
OPP
0.04
160
190
なし
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70284542
0451673
1箱(3000枚)
OPP
0.04
160
250
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください