曜日別特売

ショウバッグ EFタイプ規格袋

ショウバッグ EFタイプ規格袋 - 福助工業ショウバッグ EFタイプ規格袋 - 福助工業ショウバッグ EFタイプ規格袋 - 福助工業

角底自立袋のため透明度が良く、山積み販売のイメージが出せて、消費者に対して訴求力があります。
長物以外の商品全般に使用でき、包材アイテムの集約ができます。
開口部が大きく通気性が良いため、むれることなく瑞々しさを長持ちさせます。
袋詰め作業が簡単でスピーディに行えます。
ノントレー包装でゴミの減容化を計り、環境保全に適しています。
トレーに比べて在庫スペースを取らないため、ディーラー・ユーザーにおける在庫・配送の軽減ができます。

用途みかん、ぽんかん、はっさく、柿、ぶどう、レモン、オレンジ、リンゴ、グレープフルーツ、キウイ、玉葱、人参、椎茸、ピーマン、トマト、じゃがいもなどの青果物、パックコーヒー、パックジュース、シャンプー、リンス、ハンドソープ、ボディーソープなどのセット販売用。透明種類ショウバッグ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028455804516911箱(1800枚)OPP防曇0.04350180なし
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028456704517031箱(2400枚)OPP防曇0.04300160なし
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026420604516811箱(900枚)OPP防曇0.04430220なし
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする