VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋

VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋 - 福助工業VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋 - 福助工業VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋 - 福助工業VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋 - 福助工業VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋 - 福助工業

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。

用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
注意
※ボイル非対応です。
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028490807009401箱(2400枚)OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE/L-LDPE3055200合掌貼ガゼット袋
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028491707009591箱(2000枚)OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE/L-LDPE3060250合掌貼ガゼット袋
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028492607009671箱(800枚)アルミ蒸着PET12/ONy15/LDPE20/L-LDPE60100370合掌貼ガゼット袋
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7028493507009751箱(600枚)アルミ蒸着PET12/ONy15/LDPE20/L-LDPE60125400合掌貼ガゼット袋
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする