福助工業
レトルトパウチ Wタイプ(白)
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様
耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状
三方シール袋
構成
PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※全面に白印刷を施しています。また、1枚ごとにプラマーク表示と号数を示す印刷をしています。
※レトルトパウチシリーズはレトルト殺菌(加圧加熱殺菌)専用の袋です。
※耐熱性に優れ130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能ですが、必ず事前のテストをしてください。
※カレーや麻婆豆腐など、油分や香辛料が多く使用されている食品は、レトルト殺菌後に袋表面がユズ肌になる場合がありますので、必ず事前のテストをしてください。
※レトルト殺菌により内容物にレトルト臭がうつる可能性gあありますので、必ず事前のテストをしてください。味の薄い食品(白粥など)は特に注意してください。
※レトルトパウチシールは常温保存・常温物流を前提に設計されておりますので、チルド・冷凍での使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285066
0713767
1箱(1600枚)
13-18
130×180
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285075
713864
1箱(800枚)
18-28
150×280
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください