カトラバーガー袋

カトラバーガー袋 - 福助工業カトラバーガー袋 - 福助工業

片面は透明フィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができ、陳列販売でのディスプレイ効果を高めます。
片貼袋(L字型開口)ですので、商品が入れやすくなっています。また、持ちやすく、手を汚さずに食べられます。
メニューに応じて、包んだり、折りたたんだり、さまざまな形状に対応できます。

用途ハンバーガー、シュークリーム、ドーナツ、ベーグル、クレープ、ホットドック、カットピザなどの菓子パン、調理パンなど。仕様耐油種別カトラバーガー袋 No.23 無地材質表面:静防PET12μ、LD15μ、裏面:純白紙30g、LD15μ形状片貼袋寸法(幅W×長さL)(mm)230×230内容量1箱(2000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702855650564060
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする