ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋

ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 - 福助工業ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 - 福助工業ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 - 福助工業ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 - 福助工業

袋が軽量でゴミの削減ができます。また、捨てる際にも嵩張りません。
袋の口ずらしを20mmにしていますので、内容物を入れやすくなっています。
前面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができ、幅広い用途に使用できます。
500枚化粧函入りで、1枚ずつ取り出すことができ、店頭販売(揚げ物バイキング惣菜)などの袋として、取扱いが便利です。また、化粧函は縦置き横置きどちらでも使用が可能です。

用途バイキング惣菜・陳列惣菜(コロッケ・唐揚げ・フライ・天ぷらなど)、調理パン、菓子パンなど形状三方シール袋仕様耐油材質表面:OPPボードン20μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ内容量1箱(4000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702855740569607280×220AP-28-22
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
702855830569615240×190AP-24-19
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
702855920569623210×160AP-21-16
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする