福助工業
デリカパック
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
用途
No.16:ハンバーガーなどの調理パンの包装に最適です。
No.14:おにぎりなどの包装に最適です。
仕様
耐油
材質
片艶クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン40μ
形状
合掌貼袋
マチ(mm)
50
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285933
0562297
1箱(3000枚)
No.16 晒無地
110×210
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285942
0562327
1箱(3000枚)
No.16 デリシャス
110×210
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285958
0562335
1箱(4000枚)
No.14 晒無地
90×170
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください