福助工業
デリカパック新フランスパン用
前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
用途
フランスパン、調理パンなど
形状
合掌貼袋
マチ(mm)
60
関連資料:
成績書
全6種類を絞り込む
種別
選択してください
No.35 晒無地
No.35 未晒無地
大 晒無地
大 未晒無地
小 晒無地
小 未晒無地
内容量
1箱(800枚)
1箱(1000枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
化学物質等安全データシート(SDS)
材質
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286003
0567701
1箱(1000枚)
片艶晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
120×350
No.35 晒無地
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286012
0567711
1箱(1000枚)
未晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
120×350
No.35 未晒無地
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286028
0567744
1箱(800枚)
片艶晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
120×500
小 晒無地
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286037
0567752
1箱(800枚)
未晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
120×500
小 未晒無地
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286046
0567779
1箱(800枚)
片艶晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
120×600
大 晒無地
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286055
0567787
1箱(800枚)
未晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
120×600
大 未晒無地
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください